Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verbandtasche Motorrad DIN 13167

Verbandtasche Motorrad
ADAC-VERBANDTASCHE-KRAFTRAD

Art.-Nr. 098805 455

EAN 4024835817516

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verbandtasche Motorrad DIN 13167

Art.-Nr. 098805 455
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
Erste-Hilfe-Verbandtasche

Lieferumfang:


  • 1 x Heftpflasterspule DIN 13019-A; 5m x2,5cm

  • 1 x Pflastersortiment, 14-teilig, DIN 13019

  • 2 x Hautreinigungstücher

  • 1 x Verbandpäckchen DIN 13151-M

  • 1 x Verbandpäckchen DIN 13151-G

  • 1 x Verbandtuch DIN 13152-A, 60x 80cm

  • 1 x Rettungsdecke 210x 160cm, silber/ gold

  • 1 x Schere DIN 58279-A, 145

  • 1 x Einweghandschuh

  • 1 x Erste Hilfe Broschüre

  • 1 x Inhaltsverzeichnis


Tasche aus hochwertigem Nylonmaterial mit innenseitiger PVC-Beschichtung und Reißverschluss

Hinweis

Pflicht z.B. in Österreich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

195 mm

Breite

135 mm

Höhe

40 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen